En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

SIRENA - FAROLAMP XENON S rouge, feu au xénon, feu à éclats, IP54, V110AC, base standard - 85031

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - FAROLAMP XENON S rouge, feu au xénon, feu à éclats, IP54, V110AC, base standard

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur de calotte - rouge

  • mode de pose - montage en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152850318

Réf. Sonepar

03020285031

Réf. Fournisseur

85031

Marque

SIRENA

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP54

couleur de calotte:

rouge

mode de pose:

montage en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

puissance:

6 J

source lumineuse:

xénon

FAROLAMP XENON S rouge, feu au xénon, feu à éclats, IP54, V110AC, base standard

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA