🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

SIRENA - Feu ampoule halogène zone 1/2/21/22 IP66 II 2GD Ex de IIC T6 Ex tD A21 T85 °C - 96054

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - Feu  ampoule halogène zone 1/2/21/22 IP66 II 2GD Ex de IIC T6 Ex tD A21 T85 °C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

  • couleur de calotte - vert

  • source lumineuse - halogène

  • douille - H1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152960543

Réf. Sonepar

03020296054

Réf. Fournisseur

96054

Marque

SIRENA

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

couleur de calotte:

vert

source lumineuse:

halogène

douille:

H1

tension nominale:

24 V

indice de protection (IP):

IP66

type de courant:

AC

Feu ampoule halogène zone 1/2/21/22 IP66 II 2GD Ex de IIC T6 Ex tD A21 T85 °C

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA