🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

SIRENA - Feu Atex tournant, zone 1/2/21/22, IP66, II 2GD Ex de IIC T6 Ex tD A21 T85 °C - 96012

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - Feu Atex tournant, zone 1/2/21/22, IP66, II 2GD Ex de IIC T6 Ex tD A21 T85 °C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - orange

  • mode de pose - montage en saillie

  • source lumineuse - lampe à incandescence

  • type de signal optique - gyrophare

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152960123

Réf. Sonepar

03020296012

Réf. Fournisseur

96012

Marque

SIRENA

type de courant:

AC

couleur de calotte:

orange

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

lampe à incandescence

type de signal optique:

gyrophare

indice de protection (IP):

IP66

Feu Atex tournant, zone 1/2/21/22, IP66, II 2GD Ex de IIC T6 Ex tD A21 T85 °C

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA