🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

SIRENA - Feu Atex tournant, zone 1/2/21/22, IP66, II 2GD Ex de IIC T6 Ex tD A21 T85 °C - 96013

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - Feu Atex tournant, zone 1/2/21/22, IP66, II 2GD Ex de IIC T6 Ex tD A21 T85 °C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

  • couleur de calotte - rouge

  • source lumineuse - lampe à incandescence

  • douille - BA15s

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152960130

Réf. Sonepar

03020296013

Réf. Fournisseur

96013

Marque

SIRENA

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

couleur de calotte:

rouge

source lumineuse:

lampe à incandescence

douille:

BA15s

tension nominale:

240 V

indice de protection (IP):

IP66

type de courant:

AC

consommation d'électricité:

150 A

Feu Atex tournant, zone 1/2/21/22, IP66, II 2GD Ex de IIC T6 Ex tD A21 T85 °C

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA