🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

SIRENA - Feu led encastrable P50 S rouge 12/24VCACC IP66 miltifonction connecteur rapide - 91363

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - Feu led encastrable P50 S rouge 12/24VCACC IP66 miltifonction connecteur rapide

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - AC/DC

  • couleur de calotte - rouge

  • mode de pose - encastré

  • nombre de modes - 7

  • fonction lumière clignotante - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152913631

Réf. Sonepar

03020291363

Réf. Fournisseur

91363

Marque

SIRENA

type de tension:

AC/DC

couleur de calotte:

rouge

mode de pose:

encastré

nombre de modes:

7

fonction lumière clignotante:

Oui

fonction lumière continue:

Oui

fonction flash:

Oui

consommation d'électricité:

0.03 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

alimentation à l'énergie solaire:

Non

homologation selon ICAO:

Non

température ambiante:

-30...50 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

douille:

autre

indice de protection (IP):

IP66

Buzzer lumineux encastrable pour automation et tableaux de commandes, permet 7 effets lumineux sélectionnables par contacts électriques indépendants. Trou de perçage 22mm. Disponible avec connecteur rapide M12. Disponible en gris et noir.

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA