SIRENA - Feu led encastrable P50 S vert 12/24VCACC IP66 miltifonction presse-étoupe M12 - 91324

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension - AC/DC
couleur de calotte - vert
mode de pose - encastré
nombre de modes - 7
fonction lumière clignotante - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152913242
Réf. Sonepar
03020291324
Réf. Fournisseur
91324
Marque
SIRENA
type de tension:
AC/DC
couleur de calotte:
vert
mode de pose:
encastré
nombre de modes:
7
fonction lumière clignotante:
Oui
fonction lumière continue:
Oui
fonction flash:
Oui
consommation d'électricité:
0.03 A
couleur du boîtier/corps:
gris
alimentation à l'énergie solaire:
Non
homologation selon ICAO:
Non
température ambiante:
-30...50 °C
source lumineuse:
LED non interchangeable
douille:
autre
indice de protection (IP):
IP66
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


