SIRENA - Feu LED zone 1/2/21/22 IP66 II 2GD Ex de IIC T6 Ex tD A21 T85 °C - 97212

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 12...24 V
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - orange
mode de pose - montage en saillie
source lumineuse - LED
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152972126
Réf. Sonepar
03020297212
Réf. Fournisseur
97212
Marque
SIRENA
tension nominale (Un):
12...24 V
type de courant:
AC/DC
couleur de calotte:
orange
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED
type de signal optique:
gyrophare
indice de protection (IP):
IP66
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


