SIRENA - Feu LED zone 1/2/21/22 IP66 II 2GD Ex de IIC T6 Ex tD A21 T85 °C - 97222

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - Feu LED zone 1/2/21/22 IP66 II 2GD Ex de IIC T6 Ex tD A21 T85 °C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - orange

  • mode de pose - montage en saillie

  • source lumineuse - LED

  • type de signal optique - gyrophare

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152972225

Réf. Sonepar

03020297222

Réf. Fournisseur

97222

Marque

SIRENA

type de courant:

AC

couleur de calotte:

orange

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED

type de signal optique:

gyrophare

indice de protection (IP):

IP66

pays de fabrication:

ITALIE

Feu LED zone 1/2/21/22 IP66 II 2GD Ex de IIC T6 Ex tD A21 T85 °C

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA