SIRENA - Feu LED zone 1/2/21/22 IP66 II 2GD Ex de IIC T6 Ex tD A21 T85 °C - 97223

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de courant - AC
couleur de calotte - rouge
mode de pose - montage en saillie
source lumineuse - LED
type de signal optique - gyrophare
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152972232
Réf. Sonepar
03020297223
Réf. Fournisseur
97223
Marque
SIRENA
type de courant:
AC
couleur de calotte:
rouge
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED
type de signal optique:
gyrophare
indice de protection (IP):
IP66
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


