SIRENA - Feux Atex LED fixe/simple flash double/triple II2GD Ex de IICT6 Ex TDA21 T85°C - 97202

CopieCopie
SIRENA - Feux Atex LED fixe/simple flash double/triple II2GD Ex de IICT6 Ex TDA21 T85°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

  • couleur de calotte - autre

  • type de tension - AC

  • tension nominale - 240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152972027

Réf. Sonepar

03020297202

Réf. Fournisseur

97202

Réf. Commerciale

SIRENA

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

couleur de calotte:

autre

type de tension:

AC

tension nominale:

240 V

matériau du boîtier/corps:

métal

source lumineuse:

LED

nombre de modes:

4

mode de pose:

montage en saillie

indice de protection (IP):

IP66

Feu LED 1/2/21/22 fixe/simple flash double/triple II2GD Ex de IICT6 Ex TDA21 T85°C