SIRENA - fixe/flash simple éclat double éclat triple éclat son continu 92db IP43 - 38833

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 12...12 V
type de courant - AC
couleur de calotte - rouge
type de signal acoustique - tonalité continue
volume - 96 dB
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152388330
Réf. Sonepar
03020238833
Réf. Fournisseur
38833
Marque
SIRENA
tension nominale (Un):
12...12 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
rouge
type de signal acoustique:
tonalité continue
volume:
96 dB
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
0.2 A
source lumineuse:
LED
type de signal optique:
lumière continue
type de générateur de signal acoustique:
avertisseur
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de protection (IP):
IP43
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


