SIRENA - fixe/flash simple éclat double éclat triple éclat son continu 92db IP43 - 38852

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - fixe/flash simple éclat double éclat triple éclat son continu 92db IP43

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - orange

  • type de signal acoustique - tonalité continue

  • volume - 96 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152388521

Réf. Sonepar

03020238852

Réf. Fournisseur

38852

Marque

SIRENA

tension nominale (Un):

24...24 V

type de courant:

AC

couleur de calotte:

orange

type de signal acoustique:

tonalité continue

volume:

96 dB

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.2 A

source lumineuse:

LED

type de signal optique:

lumière continue

type de générateur de signal acoustique:

avertisseur

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP43

pays de fabrication:

ITALIE

fixe/flash simple éclat double éclat triple éclat son continu 92db IP43

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA