SIRENA - FWL feu linéaire LED lumière fixe et flash (triple éclat) IP66 V12/24DC - 90981

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - FWL feu linéaire LED  lumière fixe et flash (triple éclat) IP66 V12/24DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - AC/DC

  • couleur de calotte - orange

  • mode de pose - montage en saillie

  • nombre de modes - 2

  • fonction lumière clignotante - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152909818

Réf. Sonepar

03020290981

Réf. Fournisseur

90981

Marque

SIRENA

type de tension:

AC/DC

couleur de calotte:

orange

mode de pose:

montage en saillie

nombre de modes:

2

fonction lumière clignotante:

Non

fonction lumière continue:

Oui

fonction flash:

Oui

consommation d'électricité:

0.315 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

autre

alimentation à l'énergie solaire:

Non

homologation selon ICAO:

Non

température ambiante:

-30...50 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

douille:

autre

indice de protection (IP):

IP66

pays de fabrication:

ITALIE

Feu linéaire à LED équipé d'une lentille augmentant l'intensité lumineuse, idéal pour une signalisation efficace avec des dimensions réduites. Fonction flash ou fixe bassse intensité. Possibilité de synchroniser plusieurs dispositifs

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA