SIRENA - linéaire bitonal multi-fréquences alterné bitonal évacuation 116db IP43 - 50410

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - linéaire bitonal multi-fréquences alterné bitonal évacuation 116db IP43

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de tonalités - 5

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • volume - 116 dB

  • tension nominale - 12 V

  • type de courant - AC/DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152504105

Réf. Sonepar

03020250410

Réf. Fournisseur

50410

Marque

SIRENA

nombre de tonalités:

5

couleur du boîtier/corps:

gris

volume:

116 dB

tension nominale:

12 V

type de courant:

AC/DC

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP43

consommation d'électricité:

1.35 A

pays de fabrication:

ITALIE

linéaire bitonal multi-fréquences alterné bitonal évacuation 116db IP43

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA