SIRENA - linéaire bitonal multi-fréquences alterné bitonal évacuation 97db IP30 - 50417

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de tonalités - 5
couleur du boîtier/corps - gris
volume - 97 dB
tension nominale - 110 V
type de courant - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152504174
Réf. Sonepar
03020250417
Réf. Fournisseur
50417
Marque
SIRENA
nombre de tonalités:
5
couleur du boîtier/corps:
gris
volume:
97 dB
tension nominale:
110 V
type de courant:
AC
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP30
consommation d'électricité:
0.37 A
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


