Non retournable

SIRENA - linéaire bitonal multi-fréquences alterné bitonal évacuation 99db IP30 - 50422

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - linéaire bitonal multi-fréquences alterné bitonal évacuation 99db IP30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de tonalités - 5

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • volume - 99 dB

  • tension nominale - 240 V

  • type de courant - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152504228

Réf. Sonepar

03020250422

Réf. Fournisseur

50422

Marque

SIRENA

nombre de tonalités:

5

couleur du boîtier/corps:

gris

volume:

99 dB

tension nominale:

240 V

type de courant:

AC

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP30

consommation d'électricité:

0.4 A

pays de fabrication:

ITALIE

linéaire bitonal multi-fréquences alterné bitonal évacuation 99db IP30

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA