SIRENA - MAXIFLASH X, feu à éclats, Xénon, IP54, V240AC, base grise S - 63881

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP54
couleur de calotte - jaune
mode de pose - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152638817
Réf. Sonepar
03020263881
Réf. Fournisseur
63881
Marque
SIRENA
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP54
couleur de calotte:
jaune
mode de pose:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
puissance:
6 J
source lumineuse:
xénon
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


