SIRENA - Microlamp : balise fixe/clignotant son continu/pulsé 75db IP30 base grise - 79744

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 48...48 V
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - vert
type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue
volume - 75 dB
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152797446
Réf. Sonepar
03020279744
Réf. Fournisseur
79744
Marque
SIRENA
tension nominale (Un):
48...48 V
type de courant:
AC/DC
couleur de calotte:
vert
type de signal acoustique:
tonalité intermittente/tonalité continue
volume:
75 dB
mode de pose:
autre
consommation d'électricité:
0.42 A
puissance:
5 W
source lumineuse:
lampe à incandescence
type de signal optique:
autre
type de générateur de signal acoustique:
autre
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de protection (IP):
IP30
fréquence du signal sonore:
2.7...2.7 kHz
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


