SIRENA - Microlamp : balise fixe/clignotant son continu/pulsé 75db IP30 base grise - 79754

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - Microlamp : balise fixe/clignotant son continu/pulsé 75db IP30 base grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 110...110 V

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - vert

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue

  • volume - 75 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152797545

Réf. Sonepar

03020279754

Réf. Fournisseur

79754

Marque

SIRENA

tension nominale (Un):

110...110 V

type de courant:

AC

couleur de calotte:

vert

type de signal acoustique:

tonalité intermittente/tonalité continue

volume:

75 dB

mode de pose:

autre

consommation d'électricité:

0.42 A

puissance:

5 W

source lumineuse:

lampe à incandescence

type de signal optique:

autre

type de générateur de signal acoustique:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP30

fréquence du signal sonore:

2.7...2.7 kHz

pays de fabrication:

ITALIE

Feu de signalisation avec ampoule à incandescence. Effet lumineux fixe ou flash pilotables via 2 connexions électriques séparées. IP54. 4 couleurs disponibles. Disponible aussi technologie LED et ampoule au Xénon.

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA