SIRENA - Microlamp LED : balise LED - fixe/clignotant - orange - IP54 - 48vacdc - 38612

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension - AC/DC
couleur de calotte - orange
mode de pose - autre
nombre de modes - 2
fonction lumière clignotante - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152386121
Réf. Sonepar
03020238612
Réf. Fournisseur
38612
Marque
SIRENA
type de tension:
AC/DC
couleur de calotte:
orange
mode de pose:
autre
nombre de modes:
2
fonction lumière clignotante:
Oui
fonction lumière continue:
Oui
fonction flash:
Non
consommation d'électricité:
0.18 A
puissance:
5.52 W
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
gris
alimentation à l'énergie solaire:
Non
homologation selon ICAO:
Non
température ambiante:
-30...50 °C
source lumineuse:
LED interchangeable
douille:
autre
indice de protection (IP):
IP54
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


