Non retournable

SIRENA - Microlamp LED : balise LED - fixe/clignotant - vert - IP54 - 90/240vac - 38624

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - Microlamp LED : balise LED - fixe/clignotant - vert - IP54 -  90/240vac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - AC

  • couleur de calotte - vert

  • mode de pose - autre

  • nombre de modes - 2

  • fonction lumière clignotante - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152386244

Réf. Sonepar

03020238624

Réf. Fournisseur

38624

Marque

SIRENA

type de tension:

AC

couleur de calotte:

vert

mode de pose:

autre

nombre de modes:

2

fonction lumière clignotante:

Oui

fonction lumière continue:

Oui

fonction flash:

Non

consommation d'électricité:

0.18 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

alimentation à l'énergie solaire:

Non

homologation selon ICAO:

Non

température ambiante:

-30...50 °C

source lumineuse:

LED interchangeable

douille:

autre

indice de protection (IP):

IP54

pays de fabrication:

ITALIE

Feu de signalisation avec LED SMD. Effet lumineux fixe ou flash pilotables via 2 connexions électriques séparées. IP54. 4 couleurs disponibles. Disponible aussi technologie ampoule à incandescence et ampoule au Xénon.

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA