SIRENA - MICROLAMP signalisation machine feu à éclats xénon son pulsé 80db IP30 - 91673

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 110...110 V
type de courant - AC
couleur de calotte - orange
type de signal acoustique - tonalité intermittente
volume - 80 dB
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152916731
Réf. Sonepar
03020291673
Réf. Fournisseur
91673
Marque
SIRENA
tension nominale (Un):
110...110 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
orange
type de signal acoustique:
tonalité intermittente
volume:
80 dB
mode de pose:
autre
consommation d'électricité:
0.205 A
source lumineuse:
xénon
type de signal optique:
lumière flash
type de générateur de signal acoustique:
autre
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de protection (IP):
IP30
fréquence du signal sonore:
0.5...3 kHz
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


