Non retournable

SIRENA - MICROLAMP signalisation machine feu à éclats xénon son pulsé 80db IP30 - 91679

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - MICROLAMP    signalisation machine feu à éclats   xénon son pulsé 80db IP30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 240...240 V

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - orange

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente

  • volume - 80 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152916793

Réf. Sonepar

03020291679

Réf. Fournisseur

91679

Marque

SIRENA

tension nominale (Un):

240...240 V

type de courant:

AC

couleur de calotte:

orange

type de signal acoustique:

tonalité intermittente

volume:

80 dB

mode de pose:

autre

consommation d'électricité:

0.205 A

source lumineuse:

xénon

type de signal optique:

lumière flash

type de générateur de signal acoustique:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP30

fréquence du signal sonore:

0.5...3 kHz

pays de fabrication:

ITALIE

MICROLAMP signalisation machine feu à éclats xénon son pulsé 80db IP30

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA