SIRENA - Microlamp STY/FLA : balise vert - fixe/clignotant - IP54 - v24/240vac - 79614

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension - AC
couleur de calotte - vert
mode de pose - autre
nombre de modes - 2
fonction lumière clignotante - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152796142
Réf. Sonepar
03020279614
Réf. Fournisseur
79614
Marque
SIRENA
type de tension:
AC
couleur de calotte:
vert
mode de pose:
autre
nombre de modes:
2
fonction lumière clignotante:
Oui
fonction lumière continue:
Oui
fonction flash:
Non
consommation d'électricité:
0.415 A
puissance:
5 W
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
gris
alimentation à l'énergie solaire:
Non
homologation selon ICAO:
Non
température ambiante:
-30...50 °C
source lumineuse:
lampe à incandescence
douille:
BA15d
indice de protection (IP):
IP54
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


