SIRENA - MICROLAMP X signalisation machine feu à éclats au xénon IP54 V110AC base grise - 64128
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP54
couleur de calotte - vert
mode de pose - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152641282
Réf. Sonepar
03020264128
Réf. Fournisseur
64128
Marque
SIRENA
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP54
couleur de calotte:
vert
mode de pose:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
puissance:
1 J
source lumineuse:
xénon
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


