SIRENA - MICROSAI C : avertisseur acoustique - son continu - 105dB - IP54 - V12AC - 53002

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - MICROSAI C  : avertisseur acoustique - son continu - 105dB - IP54 - V12AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • volume - 95 dB

  • tension nominale - 12 V

  • type de courant - AC

  • type de signal acoustique - tonalité continue

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152530029

Réf. Sonepar

03020253002

Réf. Fournisseur

53002

Marque

SIRENA

matériau du boîtier/corps:

plastique

volume:

95 dB

tension nominale:

12 V

type de courant:

AC

type de signal acoustique:

tonalité continue

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de protection (IP):

IP65

consommation d'électricité:

0.83 A

température ambiante:

-30...40 °C

pays de fabrication:

ITALIE

MICROSAI C : avertisseur acoustique - son continu - 105dB - IP54 - V12AC

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA