SIRENA - MiniCelere : sirene électromécanique - 101dB - IP43 - 12vacdc - 42000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume - 101 dB
fréquence du signal sonore - 1020...1730 Hz
tension nominale (Un) - 12...12 V
type de courant - AC/DC
indice de protection (IP) - IP43
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152420009
Réf. Sonepar
03020242000
Réf. Fournisseur
42000
Marque
SIRENA
volume:
101 dB
fréquence du signal sonore:
1020...1730 Hz
tension nominale (Un):
12...12 V
type de courant:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP43
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
plastique
consommation d'électricité:
2.7 A
radioguidé:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Sirènes à turbine disponibles en 3 tailles selon la puissance désirée et en version basse consommation électrique. Dispositif simple à installer grâce à sa bride de fixation. Sirènes adaptées pour une signalisation puissante à longue distance. Signal facilement reconnaissable grâce à son siflement caractéristique.
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


