SIRENA - MINICELEREST sirène petite taille basse consommation son linéaire97db IP44 V12DC - 42066

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - MINICELEREST sirène petite taille basse consommation son linéaire97db IP44 V12DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume - 97 dB

  • fréquence du signal sonore - 1200...1700 Hz

  • tension nominale (Un) - 12...12 V

  • type de courant - DC

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152420665

Réf. Sonepar

03020242066

Réf. Fournisseur

42066

Marque

SIRENA

volume:

97 dB

fréquence du signal sonore:

1200...1700 Hz

tension nominale (Un):

12...12 V

type de courant:

DC

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du boîtier/corps:

plastique

consommation d'électricité:

1.3 A

radioguidé:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

MINICELEREST sirène petite taille basse consommation son linéaire97db IP44 V12DC

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA