SIRENA - MINICELEREST sirène petite taille basse consommation son linéaire97db IP44 V24DC - 42067

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume - 97 dB
fréquence du signal sonore - 1200...1700 Hz
tension nominale (Un) - 24...24 V
type de courant - DC
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152420672
Réf. Sonepar
03020242067
Réf. Fournisseur
42067
Marque
SIRENA
volume:
97 dB
fréquence du signal sonore:
1200...1700 Hz
tension nominale (Un):
24...24 V
type de courant:
DC
indice de protection (IP):
IP44
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
plastique
consommation d'électricité:
1.3 A
radioguidé:
Non
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


