SIRENA - MINIFLASH STY E feu ampoule incandescence effet fixe IP54 V12/240ACDC base grise - 89152

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - MINIFLASH STY E feu ampoule incandescence effet fixe IP54 V12/240ACDC base grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur de calotte - orange

  • mode de pose - autre

  • source lumineuse - lampe à incandescence

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152891526

Réf. Sonepar

03020289152

Réf. Fournisseur

89152

Marque

SIRENA

tension nominale:

12 V

indice de protection (IP):

IP54

couleur de calotte:

orange

mode de pose:

autre

source lumineuse:

lampe à incandescence

type de courant:

AC/DC

puissance:

25 W

douille:

BA15d

pays de fabrication:

ITALIE

MINIFLASH STY E feu ampoule incandescence effet fixe IP54 V12/240ACDC base grise

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA