En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

SIRENA - MINIFLASH STY/FLASH E ampoule à incandescence fixe/clignotante IP54 V24/240VAC - 89251

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - MINIFLASH STY/FLASH E ampoule à incandescence  fixe/clignotante IP54 V24/240VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - AC

  • couleur de calotte - bleu

  • mode de pose - autre

  • nombre de modes - 2

  • fonction lumière clignotante - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152892516

Réf. Sonepar

03020289251

Réf. Fournisseur

89251

Marque

SIRENA

type de tension:

AC

couleur de calotte:

bleu

mode de pose:

autre

nombre de modes:

2

fonction lumière clignotante:

Oui

fonction lumière continue:

Oui

fonction flash:

Non

consommation d'électricité:

2.2 A

puissance:

25 W

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

alimentation à l'énergie solaire:

Non

homologation selon ICAO:

Non

température ambiante:

-30...50 °C

source lumineuse:

lampe à incandescence

douille:

BA15d

indice de protection (IP):

IP54

bleu feu ampoule à incandescence lumière fixe/clignotante IP54 base grise

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA