SIRENA - MINIFLASH STY/FLASH S ampoule à incandescence fixe/clignotante IP54 V24/240AC - 89181

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension - AC
couleur de calotte - bleu
mode de pose - autre
nombre de modes - 2
fonction lumière clignotante - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152891816
Réf. Sonepar
03020289181
Réf. Fournisseur
89181
Marque
SIRENA
type de tension:
AC
couleur de calotte:
bleu
mode de pose:
autre
nombre de modes:
2
fonction lumière clignotante:
Oui
fonction lumière continue:
Oui
fonction flash:
Non
consommation d'électricité:
2.2 A
puissance:
25 W
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
gris
alimentation à l'énergie solaire:
Non
homologation selon ICAO:
Non
température ambiante:
-30...50 °C
source lumineuse:
lampe à incandescence
douille:
BA15d
indice de protection (IP):
IP54
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


