SIRENA - MINIFLASH STY P feu ampoule incandescence effet fixe IP54 V12/240ACDC base grise - 89136

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 12 V
indice de protection (IP) - IP54
couleur de calotte - incolore
mode de pose - autre
source lumineuse - lampe à incandescence
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152891366
Réf. Sonepar
03020289136
Réf. Fournisseur
89136
Marque
SIRENA
tension nominale:
12 V
indice de protection (IP):
IP54
couleur de calotte:
incolore
mode de pose:
autre
source lumineuse:
lampe à incandescence
type de courant:
AC/DC
puissance:
25 W
douille:
BA15d
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


