Non retournable

SIRENA - MINIFLASH X, feu à éclat, Xénon, IP 54, V110AC, base grise E - 63823

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - MINIFLASH X, feu à éclat,  Xénon, IP 54, V110AC, base grise E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur de calotte - rouge

  • mode de pose - autre

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152638237

Réf. Sonepar

03020263823

Réf. Fournisseur

63823

Marque

SIRENA

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP54

couleur de calotte:

rouge

mode de pose:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

puissance:

2 J

source lumineuse:

xénon

pays de fabrication:

ITALIE

MINIFLASH X , feu à éclat, Xénon, IP 54, V110AC, base grise E

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA