SIRENA - MINIFLASH X, feu à éclat, Xénon, IP 54, V12/24ACDC, base grise P - 63790

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de courant - AC/DC
indice de protection (IP) - IP54
couleur de calotte - rouge
mode de pose - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152637902
Réf. Sonepar
03020263790
Réf. Fournisseur
63790
Marque
SIRENA
type de courant:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP54
couleur de calotte:
rouge
mode de pose:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
puissance:
2 J
source lumineuse:
xénon
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


