SIRENA - MINIFLASH X, feu à éclat, Xénon, IP 54, V12/24ACDC, base grise S - 63758

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 12...24 V
type de courant - AC/DC
indice de protection (IP) - IP54
couleur de calotte - blanc
mode de pose - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152637582
Réf. Sonepar
03020263758
Réf. Fournisseur
63758
Marque
SIRENA
tension nominale (Un):
12...24 V
type de courant:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP54
couleur de calotte:
blanc
mode de pose:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
puissance:
2 J
source lumineuse:
xénon
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


