SIRENA - MINITWS LED : élément lumineux blc - fixe/flash - lentille transparente - V110AC - 33256
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - lumière continue/clignotante
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...110 V
tension de fonctionnement CC - 110...110 V
type de tension - AC
diamètre externe - 50 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152332562
Réf. Sonepar
03020233256
Réf. Fournisseur
33256
Marque
SIRENA
fonction:
lumière continue/clignotante
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
110...110 V
tension de fonctionnement CC:
110...110 V
type de tension:
AC
diamètre externe:
50 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
110...110 V
source lumineuse:
LED
indice de protection (IP):
IP66
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


