SIRENA - MINITWS LED : élément lumineux or - fixe/flash - lentille transparente - V24DAC - 33242

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - MINITWS LED : élément lumineux or - fixe/flash - lentille transparente - V24DAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - lumière continue/clignotante

  • couleur - orange

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152332425

Réf. Sonepar

03020233242

Réf. Fournisseur

33242

Marque

SIRENA

fonction:

lumière continue/clignotante

couleur:

orange

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

50 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

source lumineuse:

LED

indice de protection (IP):

IP66

pays de fabrication:

ITALIE

Élément lumineux à LED pour colonne de signalisation. Lentille AllCOLOR (lentille colorée et source lumineuse colorée). Sélection de l'effet lumineux via micro interrupteur (fixe ou flash). Usage en extérieur : IP66. Compatible avec PLC.

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA