SIRENA - MINITWS LED : élément lumineux org - fixe/flash - lentille transparente - V240AC - 33262

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - lumière continue/clignotante
couleur - orange
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 240...240 V
tension de fonctionnement CC - 240...240 V
type de tension - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152332623
Réf. Sonepar
03020233262
Réf. Fournisseur
33262
Marque
SIRENA
fonction:
lumière continue/clignotante
couleur:
orange
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
240...240 V
tension de fonctionnement CC:
240...240 V
type de tension:
AC
diamètre externe:
50 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
240...240 V
source lumineuse:
LED
indice de protection (IP):
IP66
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


