SIRENA - OVOLUX X M cristal, feu à éclats, feu au xénon, IP65, V24ACDC, base grise - 30156
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de courant - AC/DC
indice de protection (IP) - IP65
mode de pose - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
puissance - 2 J
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152301568
Réf. Sonepar
03020230156
Réf. Fournisseur
30156
Marque
SIRENA
type de courant:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP65
mode de pose:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
puissance:
2 J
source lumineuse:
xénon
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


