🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

SIRENA - OVOLUX X M rouge, feu à éclats, feu au xénon, IP65, V24ACDC, base grise - 30153

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - OVOLUX X M rouge, feu à éclats, feu au xénon, IP65, V24ACDC, base grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • type de courant - AC/DC

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de calotte - rouge

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152301537

Réf. Sonepar

03020230153

Réf. Fournisseur

30153

Marque

SIRENA

tension nominale (Un):

24...24 V

type de courant:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP65

couleur de calotte:

rouge

mode de pose:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

puissance:

2 J

source lumineuse:

xénon

OVOLUX X M rouge, feu à éclats, feu au xénon, IP65, V24ACDC, base grise

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA