SIRENA - OVOLUX X R jaune, feu à éclats, feu au xénon, IP65, V240AC, base grise - 30215

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - OVOLUX X R jaune, feu à éclats, feu au xénon, IP65, V240AC, base grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de calotte - jaune

  • mode de pose - autre

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152302152

Réf. Sonepar

03020230215

Réf. Fournisseur

30215

Marque

SIRENA

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP65

couleur de calotte:

jaune

mode de pose:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

puissance:

2 J

source lumineuse:

xénon

pays de fabrication:

ITALIE

OVOLUX X R jaune, feu à éclats, feu au xénon, IP65, V240AC, base grise

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA