SIRENA - OVOLUX X R vert, feu à éclats, feu au xénon, IP65, V24ACDC, base grise - 30134

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de courant - AC/DC
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - vert
mode de pose - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152301346
Réf. Sonepar
03020230134
Réf. Fournisseur
30134
Marque
SIRENA
type de courant:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP65
couleur de calotte:
vert
mode de pose:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
puissance:
2 J
source lumineuse:
xénon
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


