🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

SIRENA - OVULUX FLASH R, clignotant, ampoule incandescence, IP65, V24/240AC, base grise - 30091

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - OVULUX FLASH R,  clignotant, ampoule  incandescence, IP65, V24/240AC, base grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - AC

  • couleur de calotte - bleu

  • mode de pose - autre

  • nombre de modes - 1

  • fonction lumière clignotante - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152300912

Réf. Sonepar

03020230091

Réf. Fournisseur

30091

Marque

SIRENA

type de tension:

AC

couleur de calotte:

bleu

mode de pose:

autre

nombre de modes:

1

fonction lumière clignotante:

Oui

fonction lumière continue:

Non

fonction flash:

Non

consommation d'électricité:

0.83 A

puissance:

10 W

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

alimentation à l'énergie solaire:

Non

homologation selon ICAO:

Non

température ambiante:

-30...50 °C

source lumineuse:

lampe à incandescence

douille:

BA15d

indice de protection (IP):

IP65

OVULUX FLASH R, clignotant, ampoule incandescence, IP65, V24/240AC, base grise

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA