Non retournable

SIRENA - P40 A, buzzer piézo-électrique, son continu 70db, IP65, V12/24ACDC, base grise - 91208

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - P40 A, buzzer piézo-électrique, son continu 70db, IP65, V12/24ACDC, base grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • volume - 70 dB

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • type de tonalité - tonalité continue

  • mode de pose - encastré

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152912085

Réf. Sonepar

03020291208

Réf. Fournisseur

91208

Marque

SIRENA

tension nominale:

12 V

volume:

70 dB

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tonalité:

tonalité continue

mode de pose:

encastré

type de courant:

AC/DC

consommation d'électricité:

0.019 A

indice de protection (IP):

IP65

matériau du boîtier/corps:

plastique

transfo incorporé:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

P40 A, buzzer piézo-électrique, son continu 70db, IP65, V12/24ACDC, base grise

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA