En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

SIRENA - P40 A buzzer piézoélectrique son pulsé et continu 85db IP65 V48/240AC base noire - 91179

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - P40 A buzzer piézoélectrique son pulsé et continu 85db IP65 V48/240AC base noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 48 V

  • volume - 85 dB

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • type de tonalité - alternatif

  • mode de pose - encastré

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152911798

Réf. Sonepar

03020291179

Réf. Fournisseur

91179

Marque

SIRENA

tension nominale:

48 V

volume:

85 dB

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tonalité:

alternatif

mode de pose:

encastré

type de courant:

AC

consommation d'électricité:

0.06 A

indice de protection (IP):

IP65

matériau du boîtier/corps:

plastique

transfo incorporé:

Non

P40 A buzzer piézoélectrique son pulsé et continu 85db IP65 V48/240AC base noire

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA