Non retournable

SIRENA - P40 S vert, feu LED multifonctionnel, lumière fixe, IP66, V12/24ACDC, base noire - 91234

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - P40 S vert, feu LED multifonctionnel, lumière fixe, IP66, V12/24ACDC, base noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - AC/DC

  • couleur de calotte - vert

  • mode de pose - encastré

  • nombre de modes - 1

  • fonction lumière clignotante - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152912344

Réf. Sonepar

03020291234

Réf. Fournisseur

91234

Marque

SIRENA

type de tension:

AC/DC

couleur de calotte:

vert

mode de pose:

encastré

nombre de modes:

1

fonction lumière clignotante:

Non

fonction lumière continue:

Oui

fonction flash:

Non

consommation d'électricité:

0.043 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

noir

alimentation à l'énergie solaire:

Non

homologation selon ICAO:

Non

température ambiante:

-30...50 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

douille:

autre

indice de protection (IP):

IP66

pays de fabrication:

ITALIE

P40 S vert, feu LED multifonctionnel, lumière fixe, IP66, V12/24ACDC, base noire

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA