En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

SIRENA - P40 S vert, feu LED multifonctionnel, lumière fixe, IP66, V90/240AC, base grise - 91244

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - P40 S vert, feu LED multifonctionnel, lumière fixe, IP66, V90/240AC, base grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - AC

  • couleur de calotte - vert

  • mode de pose - encastré

  • nombre de modes - 1

  • fonction lumière clignotante - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152912443

Réf. Sonepar

03020291244

Réf. Fournisseur

91244

Marque

SIRENA

type de tension:

AC

couleur de calotte:

vert

mode de pose:

encastré

nombre de modes:

1

fonction lumière clignotante:

Non

fonction lumière continue:

Oui

fonction flash:

Non

consommation d'électricité:

0.043 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

alimentation à l'énergie solaire:

Non

homologation selon ICAO:

Non

température ambiante:

-30...50 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

douille:

autre

indice de protection (IP):

IP66

P40 S vert, feu LED multifonctionnel, lumière fixe, IP66, V90/240AC, base grise

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA