SIRENA - ROTALLARM HD : feu avec ampoule halogène effet clignotant IP65 V24ACDC - 82461
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension - AC/DC
couleur de calotte - bleu
mode de pose - autre
nombre de modes - 1
fonction lumière clignotante - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152824616
Réf. Sonepar
03020282461
Réf. Fournisseur
82461
Marque
SIRENA
type de tension:
AC/DC
couleur de calotte:
bleu
mode de pose:
autre
nombre de modes:
1
fonction lumière clignotante:
Oui
fonction lumière continue:
Non
fonction flash:
Non
consommation d'électricité:
4.6 A
puissance:
70 W
couleur du boîtier/corps:
noir
alimentation à l'énergie solaire:
Non
homologation selon ICAO:
Non
température ambiante:
-30...50 °C
source lumineuse:
autre
douille:
H1
indice de protection (IP):
IP65
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


