SIRENA - ROTALLARM HD : feu jaune à éclats au Xénon, IP65, V110AC, base noire - 84765

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - jaune
mode de pose - autre
puissance - 6 J
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152847653
Réf. Sonepar
03020284765
Réf. Fournisseur
84765
Marque
SIRENA
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP65
couleur de calotte:
jaune
mode de pose:
autre
puissance:
6 J
source lumineuse:
xénon
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


